Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400046
Cod. Produttore
BIZ400046

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: Legno
  • Connessione: Maschio/Maschio
  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza: 60 mm
  • Filettatura: 7 x 150
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 100 piedini a vite in acciaio zincato, caratterizzati da filettatura per legno 7 x 150 mm, con diametro di 6 mm e lunghezza di 60 mm. Ideali per connessioni maschio/maschio, questi elementi garantiscono resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e di fissaggio. Il prodotto è confezionato in scatola di plastica per una comoda conservazione e utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite prigioniera (a testa filettata) legno, Ø 6 x 60 mm, in acciaio zincato con collare e filettatura 7 x 150 (x 100), ideale per fissare collari e prolunghe.

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vite prigioniera acciaio zincato Ø6x60 mm per impianti elettrici