Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400044
Cod. Produttore
BIZ400044

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: Legno
  • Connessione: Maschio/Maschio
  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza: 40 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Imballaggio: Scatola plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra filettata in acciaio zincato ideale per applicazioni su legno e metallo. Presenta una filettatura da 7 x 150 mm con diametro di 6 mm e lunghezza di 40 mm, progettata per connessioni maschio/maschio. Il prodotto è confezionato in scatole da 100 pezzi, garantendo praticità e facilità di utilizzo in ambito elettrico e di fissaggio. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo questa barra filettata una soluzione affidabile per installazioni e montaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite prigioniera (a testa filettata) legno, Ø 6 x 40 mm, in acciaio zincato con collare e filettatura 7 x 150 (x 100), ideale per fissare collari e prolunghe.

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vite prigioniera acciaio zincato Ø6x40 mm per fissaggi elettrici