Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770152
Cod. Produttore
BIZ770152
Cod. EAN
3700882107107

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza: 20 mm
  • Pezzi per scatola: 100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Testa: tonda larga
  • Dado: base dentata
  • Serie: BIZ 770 152

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite metrica in acciaio zincato classe 6.8, con testa tonda larga e dado a base dentata. La filettatura è di tipo M6 con lunghezza di 20 mm. Progettata per garantire una distribuzione ottimale della pressione di serraggio su lamiera di acciaio e alluminio, è ideale per assemblaggi su metallo o legno su metallo. La testa fusa a croce consente l’avvitamento con cacciavite Phillips o inserto piatto, assicurando praticità e affidabilità nell’installazione. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite a passo metrico, testa bombata, tonda e larga, impronte Phillips® e piatta M6 x 30 mm (x 100) con dado a base dentata, ideale per assemblare lamiera e metallo, oppure legno e metallo. Vantaggio: distribuzione ottimale della pressione di serraggio.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

interamente filettato

Produttore

Vite metrica testa tonda M6x20 mm fissaggi elettrici metallo legno