Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770165
Cod. Produttore
BIZ770165
Cod. EAN
3700882107176

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M8
  • Lunghezza: 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato 6.8
  • Filettatura: Totale e metrica
  • Pezzi per scatola: 20
  • Norma: DIN 933
  • Applicazioni: Metallo/metallo, legno/metallo
  • Serie: BIZ 770 165

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite in metallo con testa esagonale, filettatura totale metrica M8 e lunghezza di 60 mm, realizzata in acciaio zincato di classe 6.8 per garantire resistenza e durata. Ideale per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo, può essere utilizzata da sola o in combinazione con rondella e dado, preferibilmente un dado autobloccante per assicurare la stabilità dell’assemblaggio. Conforme alla norma DIN 933, questa vite è adatta per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono un fissaggio robusto e sicuro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per metallo, testa esagonale, in acciaio zincato M8 x 60 mm (x 20), che può essere usata da sola per avvitare un elemento filettato, oppure con rondella e dado per montare insieme due elementi preforati. Per fissare insieme metallo e metallo, oppure legno e metallo.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

lunghezza della filettatura

60 mm

diametro della testa

12,8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

60 mm

altezza testa

5,3 mm

Produttore

Vite metallo testa esagonale M8x60 zincata fissaggi elettrici