Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770163
Cod. Produttore
BIZ770163
Cod. EAN
3700882107152

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza vite: 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Filettatura: Totale e metrica
  • Pezzi per scatola: 50
  • Norma: DIN 933
  • Serie: BIZ 770 163

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite in metallo con testa esagonale M6 x 60 mm, realizzata in acciaio zincato di classe 6.8, con filettatura totale e metrica conforme alla norma DIN 933. Progettata per fissaggi affidabili, può essere utilizzata da sola o abbinata a rondella e dado per l’assemblaggio sicuro di due pezzi pre-forati. Ideale per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo, garantisce robustezza e durata nel tempo. Consigliata l’utilizzo con dado autobloccante per una maggiore sicurezza nell’assemblaggio. Confezionata in scatole da 50 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per metallo, testa esagonale, in acciaio zincato M6 x 60 mm (x 50), che può essere usata da sola per avvitare un elemento filettato, oppure con rondella e dado per montare insieme due elementi preforati. Per fissare insieme metallo e metallo, oppure legno e metallo.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

60 mm

diametro della testa

9,8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

60 mm

altezza testa

4 mm

Produttore

Vite metallo testa esagonale M6x60 mm per fissaggi elettrici robusti