Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770161
Cod. Produttore
BIZ770161
Cod. EAN
3700882107138

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M5
  • Lunghezza: 30 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Filettatura: Totale e metrica
  • Norma: DIN 933
  • Pezzi per scatola: 80
  • Serie: BIZ 770 161

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite in metallo con testa esagonale di tipo M5, lunghezza 30 mm, realizzata in acciaio zincato di classe 6.8 con filettatura totale e metrica conforme alla norma DIN 933. Questo elemento di fissaggio è ideale per assemblaggi di pezzi pre-forati, permettendo il fissaggio di metallo su metallo o legno su metallo. Può essere utilizzata singolarmente o in combinazione con rondelle e dadi, preferibilmente con dadi autobloccanti per garantire la sicurezza e la stabilità dell’assemblaggio. Il prodotto è confezionato in scatole da 80 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per metallo, testa esagonale, in acciaio zincato M5 x 30 mm (x 80), che può essere usata da sola per avvitare un elemento filettato, oppure con rondella e dado per montare insieme due elementi preforati. Per fissare insieme metallo e metallo, oppure legno e metallo.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

8 mm

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

7,8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

30 mm

altezza testa

3,5 mm

Produttore

Vite metallo testa esagonale M5x30 mm per impianti elettrici