Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770043
Cod. Produttore
BIZ770043
Cod. EAN
3700882106445

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 50 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7505
  • Impronta: Torx®
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ 770 043

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx® di diametro 6 mm e lunghezza 50 mm. Realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La filettatura è totale, ideale per un fissaggio sicuro su legno, agglomerato o metallo. La testa fresata permette un incasso perfetto nel materiale, mentre l’impronta Torx® assicura una migliore coppia di serraggio, facilitando l’avvitamento e riducendo il rischio di danneggiamento. Questa vite rispetta la norma DIN 7505 ed elimina l’utilizzo di rifiniture bicromate nocive per l’uomo e l’ambiente. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è una soluzione affidabile per applicazioni di fissaggio professionali. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 6 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

30

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata Torx 6x50 mm per truciolato installazioni elettriche