Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770041
Cod. Produttore
BIZ770041
Cod. EAN
3700882106421

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 60 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: Torx®
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx®, diametro 5 mm e lunghezza 60 mm. Realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3, garantisce una maggiore resistenza alla corrosione e una migliore durabilità nel tempo. La filettatura è totale, ideale per un fissaggio sicuro su agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La testa fresata permette un inserimento a filo con la superficie, mentre l'impronta Torx® assicura una coppia di serraggio ottimale, facilitando l'installazione e riducendo il rischio di danneggiamento della vite. Prodotto conforme alla norma DIN 7505, con eliminazione della rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente. Confezionamento da 100 pezzi, ideale per applicazioni professionali e di precisione. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 5 x 60 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

60 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

25

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 5x60 mm fissaggi elettrici