Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770039
Cod. Produttore
BIZ770039
Cod. EAN
3700882106407

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: Torx®
  • Pezzi per scatola: 100
  • Norma: DIN 7505
  • Serie: BIZ 770 039

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx® di diametro 5 mm e lunghezza 40 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Progettata per fissaggi sicuri su materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo, garantisce una migliore coppia di serraggio grazie all'impronta Torx® e elimina l'uso della rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente. La filettatura è totale per un fissaggio efficace e stabile. Conforme alla norma DIN 7505, è fornita in confezioni da 100 pezzi con inserto Torx® incluso. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 5 x 30 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

25

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 5x40 mm fissaggi elettrici