Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770036
Cod. Produttore
BIZ770036
Cod. EAN
3700882106377

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Totale
  • Norma: DIN 7505
  • Inserto: Torx® incluso
  • Serie: BIZ 770 036

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La vite ha un diametro di 4 mm e una lunghezza totale di 50 mm con filettatura completa, ideale per fissaggi sicuri e duraturi su legno, agglomerato o metallo. La testa fresata consente un incasso perfetto, mentre l'impronta Torx garantisce una migliore coppia di serraggio e facilità di avvitamento. Questo prodotto elimina l'uso di rifiniture bicromate nocive per l'uomo e l'ambiente, rappresentando una soluzione efficiente e sostenibile per applicazioni elettriche e di fissaggio. Confezionata in scatole da 100 pezzi, include un inserto Torx per una maggiore praticità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 4x50 mm per truciolato