Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770035
Cod. Produttore
BIZ770035
Cod. EAN
3700882106360

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazioni: Legno su legno/metallo
  • Serie: BIZ 770 035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La vite ha un diametro di 4 mm e una lunghezza totale di 40 mm con filettatura completa, ideale per fissaggi sicuri su legno, agglomerato e metallo. Progettata secondo la norma DIN 7505, offre una migliore coppia di serraggio grazie all'impronta Torx e elimina l'uso della rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente. Il prodotto viene fornito in confezioni da 100 pezzi, con inserto Torx incluso nella scatola. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 40 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 4x40 mm per truciolato