Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770034
Cod. Produttore
BIZ770034
Cod. EAN
3700882106353

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Torx®
  • Lunghezza: 35 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Totale
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ 770 034

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx® di diametro 4 mm e lunghezza 35 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale per garantire un fissaggio sicuro e stabile su materiali come agglomerato, legno o metallo. Progettata secondo la norma DIN 7505, questa vite offre un'elevata coppia di serraggio grazie all'impronta Torx®, migliorando l'efficienza dell'installazione. L'eliminazione della rifinitura bicromata rende il prodotto più sicuro per l'uomo e l'ambiente. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per applicazioni di fissaggio professionali e durature. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 35 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 4x35 mm per installazioni elettriche