Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770033
Cod. Produttore
BIZ770033
Cod. EAN
3700882106346

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 30 mm
  • Filettatura: Totale
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 200
  • Serie: BIZ 770 033

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx® di diametro 4 mm e lunghezza 30 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale, garantendo un fissaggio sicuro e stabile su materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. Questa vite elimina l’uso della rifinitura bicromata nociva per l’uomo e l’ambiente, assicurando al contempo una migliore coppia di serraggio grazie all’impronta Torx®. Confezionata in scatole da 200 pezzi, è ideale per applicazioni di fissaggio affidabili e durature nel settore elettrico e del bricolage. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 30 mm (x 200) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Torx 4x30 mm per fissaggi