Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770022
Cod. Produttore
BIZ770022
Cod. EAN
3700882106278

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 50 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: Legno, metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv di diametro 6 mm e lunghezza 50 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura totale e profonda garantisce una forte tenuta con minima deformazione del supporto. Ideale per fissaggi su legno, legno agglomerato o metallo su metallo. La rifinitura è priva di bicromato, eliminando sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, questa vite assicura prestazioni affidabili e durature in applicazioni di fissaggio elettrico e meccanico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 6x50 mm fissaggio rapido