Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770021
Cod. Produttore
BIZ770021
Cod. EAN
3700882106261

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazioni: Legno, metallo
  • Normativa: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata di tipo Pozidriv, diametro 6 mm e lunghezza 40 mm. Realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La filettatura è totale, profonda e tranciante, assicurando una presa ottimale con minima deformazione del supporto. Ideale per fissaggi su legno agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La testa fresata consente un inserimento a filo con la superficie, offrendo un aspetto pulito e finito. Conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012, questa vite unisce prestazioni tecniche elevate a un ridotto impatto ambientale grazie all'eliminazione della rifinitura bicromata nociva. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 40 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 6x40 mm per truciolato