Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770016
Cod. Produttore
BIZ770016
Cod. EAN
3700882106216

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata
  • Lunghezza: 35 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: Legno, metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 5 mm e lunghezza 35 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Il filetto profondo e tranciante garantisce una minima deformazione del supporto e un’elevata tenuta nel fissaggio di materiali come legno su legno, agglomerato o metallo su metallo. La vite è conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012 e presenta un design che elimina la rifinitura bicromata nociva per l’uomo e l’ambiente, assicurando al contempo prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche e di fissaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 5 x 35 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 5x30 mm fissaggio legno