Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770014
Cod. Produttore
BIZ770014
Cod. EAN
3700882106193

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Pozidriv
  • Diametro: 4,5 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Filettatura: Totale profonda
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 4,5 mm e lunghezza 50 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale e profonda, garantendo un fissaggio sicuro con minima deformazione del supporto. Questo prodotto è ideale per applicazioni su legno agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La vite elimina la rifinitura bicromata, nociva per l’uomo e l’ambiente, offrendo una soluzione più sostenibile. Conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012, assicura qualità e affidabilità nel fissaggio. Confezionata in scatole da 100 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,5 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

4,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 4,5x50 mm fissaggio robusto truciolato