Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770003
Cod. Produttore
BIZ770003
Cod. EAN
3700882106087

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Pozidriv
  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 30 mm
  • Filettatura: Totale e profonda
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 300 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 3 mm e lunghezza 30 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza e durabilità. La filettatura totale è profonda e tranciante, riducendo al minimo la deformazione del supporto e assicurando un fissaggio forte e stabile. Progettata per applicazioni su legno, agglomerato e metallo, questa vite elimina la rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente, rispettando la normativa EN 14592:2008+A1:2012. Ideale per utilizzi che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio di materiali elettrici e strutturali. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 3 x 30 mm (x 300) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

5,8 mm

diametro del gambo

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3 mm

dimensione bit

1

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 3x30 mm fissaggi precisi