Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770002
Cod. Produttore
BIZ770002
Cod. EAN
3700882106070

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Filettatura: Totale profonda
  • Materiale: Acciaio zincato + cromo 3
  • Applicazioni: Legno, agglomerato, metallo
  • Confezione: 300 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 3 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale, garantendo un fissaggio sicuro e stabile su materiali come legno agglomerato, legno massiccio e metallo. La testa fresata permette una perfetta incassatura della vite, mentre il filetto profondo e tranciante assicura una minima deformazione del supporto e una forte tenuta. Il prodotto è conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012 e presenta vantaggi ambientali grazie all'eliminazione della rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente. Adatto per applicazioni di fissaggio precise e resistenti nel settore elettrico e dell'edilizia. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 3 x 25 mm (x 300) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

5,8 mm

diametro del gambo

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3 mm

dimensione bit

1

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 3x25 mm per fissaggi robusti