Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770001
Cod. Produttore
BIZ770001
Cod. EAN
3700882106063

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Dimensioni: Ø 3 x 20 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Totale e profonda
  • Resistenza: Elevata allo strappo
  • Conformità: EN 14592:2008+A1:2012
  • Imballo: 300 pezzi per scatola
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 3 mm e lunghezza 20 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza e durata nel tempo. La filettatura totale, profonda e tranciante, assicura una presa salda con minima deformazione del supporto, ideale per fissaggi in agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La rifinitura è priva di bicromato, eliminando sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, questa vite offre affidabilità e sicurezza per applicazioni elettriche e di fissaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 3 x 20 mm (x 300) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

20 mm

diametro della testa

5,8 mm

diametro del gambo

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3 mm

dimensione bit

1

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 3x20 mm fissaggio rapido