Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770000
Cod. Produttore
BIZ770000
Cod. EAN
3700882106056

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 16 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 300 pezzi
  • Applicazioni: Legno, metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 3 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale, garantendo un fissaggio sicuro e stabile su materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La vite presenta un filetto profondo e tranciante che minimizza la deformazione del supporto, assicurando una forte tenuta. L'eliminazione della rifinitura bicromata nociva per l’uomo e l’ambiente rende questo prodotto più sicuro e sostenibile. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012. Confezionamento da 300 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 3 x 16 mm (x 300) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

16 mm

diametro della testa

5,8 mm

diametro del gambo

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata Pozidriv 3x16 mm per elettrico