Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770052
Cod. Produttore
BIZ770052
Cod. EAN
3700882106476

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: Ø 4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: PH e quadrata
  • Inserto: Universale incluso
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ 770 052

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e doppia impronta (PH e quadrata) in acciaio zincato con passivazione al cromo 3. La vite, con diametro 4 mm e lunghezza 40 mm, è ideale per fissaggi precisi e resistenti su legno, agglomerato o legno su legno. La punta affilata anti taglio permette una penetrazione efficiente anche senza preforatura, mentre l’aletta sotto la testa garantisce un ancoraggio perfetto. La doppia impronta facilita l’uso con diversi tipi di cacciaviti, assicurando versatilità e praticità nell’installazione. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni di fissaggio nel settore elettrico e del legno. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 4 x 40 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite legno zincata testa fresata doppia impronta 4x40 mm installazione elettrica