Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770020
Cod. Produttore
BIZ770020
Cod. EAN
3700882106254

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata
  • Lunghezza: 30 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Totale, profonda
  • Applicazioni: Legno, metallo
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 6 mm e lunghezza 30 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza alla corrosione. Progettata per un fissaggio efficace su materiali come legno, agglomerato e metallo, assicura un filetto profondo e tranciante che minimizza la deformazione del supporto offrendo una forte tenuta. La testa fresata consente un inserimento a filo con la superficie, mentre l'eliminazione della rifinitura bicromata la rende più sicura per l'uomo e per l'ambiente. Conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012, è fornita in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 30 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata 6x30 mm fissaggi precisi