Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770025
Cod. Produttore
BIZ770025
Cod. EAN
3700882106308

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 100 mm
  • Filettatura: Parziale 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 40 pezzi
  • Applicazione: Legno e metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata di tipo Pozidriv, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza e durabilità. La vite ha un diametro di 6 mm e una lunghezza totale di 100 mm, con filettatura parziale di 60 mm, ideale per fissaggi precisi e robusti su materiali come legno agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. Il filetto profondo e tranciante assicura una minima deformazione del supporto e una forte tenuta, mentre l’eliminazione della rifinitura bicromata rende il prodotto più sicuro per l’uomo e l’ambiente. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, è fornita in confezioni da 40 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 100 mm (x 40) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

60 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata 6x100 mm per fissaggi precisi elettrico