Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770004
Cod. Produttore
BIZ770004
Cod. EAN
3700882106094

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv di diametro 4 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Il filetto è profondo e tranciante, garantendo una deformazione minima del supporto e un fissaggio solido e duraturo. Questa vite è ideale per applicazioni di fissaggio su agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La rimozione della rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente rende questo prodotto più sicuro e sostenibile. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, assicura qualità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 16 mm (x 200) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

16 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno zincata testa fresata 4x16 mm per fissaggi robusti