Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770023
Cod. Produttore
BIZ770023
Cod. EAN
3700882106285

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 60 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 80 pezzi
  • Applicazioni: Legno e metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 6 mm e lunghezza 60 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale e profonda, garantendo un fissaggio sicuro con minima deformazione del supporto. Questa vite è ideale per applicazioni su legno, agglomerato o metallo, offrendo un fissaggio robusto e duraturo. La testa fresata consente un incasso preciso e pulito, mentre l'eliminazione della rifinitura bicromata la rende più sicura per l'uomo e l'ambiente. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, è disponibile in confezioni da 80 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 60 mm (x 80) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

60 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno truciolato testa fresata zincata 6x60 mm fissaggio robusto