Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770031
Cod. Produttore
BIZ770031
Cod. EAN
3700882106322

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 20 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: Totale
  • Impronta: Torx®
  • Pezzi per scatola: 200
  • Serie: BIZ 770 031

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx®, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una migliore resistenza alla corrosione. La vite ha un diametro di 4 mm e una lunghezza totale di 20 mm, con filettatura completa per un fissaggio sicuro e stabile. Ideale per applicazioni su legno, agglomerato e metallo, garantisce una migliore coppia di serraggio grazie all'impronta Torx® e riduce l'impatto ambientale eliminando la rifinitura bicromata nociva. Conforme alla norma DIN 7505, è fornita in confezioni da 200 pezzi con inserto Torx® incluso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 20 mm (x 200) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

20 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno truciolato testa fresata Torx 4x20 zincata