Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770223
Cod. Produttore
BIZ770223
Cod. EAN
3700882107466

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Pozidriv®
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: Ø 5 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Confezione: 100 pezzi
  • Normativa: DIN 7505
  • Applicazioni: Legno e metallo su legno
  • Serie: BIZ 770 223

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato in acciaio inossidabile A2 con testa fresata Pozidriv®, diametro 5 mm e lunghezza 50 mm. Progettata per il fissaggio su pannelli di particelle, legno su legno e metallo su legno, garantisce una buona resistenza all'umidità. Conforme alla norma DIN 7505, questa vite offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una solida tenuta su materiali lignei. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione pratica e resistente per lavori di fissaggio elettrico e strutturale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, inox, Ø 5 x 50 mm (x 100) per fissaggio in pannelli truciolari, legno su legno o metallo sul legno. Vantaggio: resiste discretamente all'umidità.

colore

Acciaio inox

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno truciolato inox 5x50 mm testa fresata uso elettrico