Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770018
Cod. Produttore
BIZ770018
Cod. EAN
3700882106230

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Filettatura: Totale, profonda
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazioni: Legno, agglomerato
  • Normativa: EN 14592:2008+A1:2012
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 5 mm e lunghezza 50 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Il filetto è profondo e tranciante, garantendo una minima deformazione del supporto e un fissaggio solido e duraturo. Questa vite è ideale per applicazioni di fissaggio su legno, agglomerato o metallo, offrendo prestazioni affidabili in ambito elettrico e di carpenteria. La testa fresata consente un inserimento a filo con la superficie, assicurando un risultato pulito e professionale. Conforme alle norme EN 14592:2008+A1:2012, rappresenta una soluzione sicura e rispettosa dell’ambiente grazie all’eliminazione della rifinitura bicromata nociva. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 5 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno testa fresata Pozidriv 5x50 mm zincata per elettrico