Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770010
Cod. Produttore
BIZ770010
Cod. EAN
3700882106155

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: Ø 4 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazioni: Legno e metallo
  • Norma: EN 14592:2008+A1
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 4 mm e lunghezza 50 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale, garantendo un fissaggio sicuro e stabile su materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La testa fresata consente un incasso perfetto, mentre il filetto profondo e tranciante minimizza la deformazione del supporto assicurando una forte tenuta. Questo prodotto elimina l'uso di rifiniture bicromatiche nocive per l'uomo e l'ambiente, rispettando la normativa EN 14592:2008+A1:2012. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per applicazioni professionali di fissaggio nel settore elettrico e del legno. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno testa fresata Pozidriv 4x50 mm zincata fissaggi elettrici