Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770508
Cod. Produttore
BIZ770508
Cod. EAN
3700882108777

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv®
  • Lunghezza: 35 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: EN 14592:2008+A1:2012
  • Quantità per scatola: 500 pezzi
  • Applicazioni: Legno, metallo
  • Serie: BIZ 770 508

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® in acciaio zincato con passivazione cromo 3, lunga 35 mm con filettatura totale. Progettata per un fissaggio efficace su materiali come legno, agglomerato o metallo su metallo, garantisce una forte resistenza grazie al filetto profondo e tranciante che minimizza la deformazione del supporto. Questa vite elimina la rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente, assicurando un prodotto conforme alle norme EN 14592:2008+A1:2012. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel fissaggio. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 35 mm (x 500) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno testa fresata Pozidriv 4x35 mm zincata per truciolato