Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770224
Cod. Produttore
BIZ770224
Cod. EAN
3700882107473

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Norma: DIN 7505
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazioni: Legno, metallo su legno
  • Serie: BIZ 770 224

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata di tipo Pozidriv realizzata in acciaio inox A2, con diametro di 6 mm e lunghezza di 40 mm. Progettata per il fissaggio su pannelli di particelle, legno su legno e metallo su legno, garantisce una buona resistenza all'umidità grazie al materiale inox. Conforme alla norma DIN 7505, è ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità nel tempo. La testa fresata consente una perfetta integrazione nel materiale, assicurando un fissaggio stabile e resistente. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione efficiente per lavori di assemblaggio e montaggio nel settore elettrico e del legno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, inox, Ø 6 x 40 mm (x 100) per fissaggio in pannelli truciolari, legno su legno o metallo sul legno. Vantaggio: resiste discretamente all'umidità.

colore

Acciaio inox

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno inox testa fresata Pozidriv 6x40 mm fissaggio pannelli