Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770056
Cod. Produttore
BIZ770056
Cod. EAN
3700882106513

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: Ø 5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: PH e quadrata
  • Inserto: Universale incluso
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ 770 056

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato in acciaio zincato con passivazione al cromo 3, caratterizzata da una testa fresata con doppia impronta (PH e quadrata) per una maggiore versatilità nell’utilizzo. La lunghezza di 50 mm e il diametro di 5 mm la rendono ideale per fissaggi precisi e resistenti su legno, agglomerato o legno su legno. L'affilata punta anti taglio consente una penetrazione efficiente senza necessità di preforatura, mentre l'aletta sotto la testa garantisce un ancoraggio stabile e sicuro. Prodotto confezionato in scatole da 100 pezzi, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell’edilizia. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 5 x 50 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata zincata Ø5x50 mm per elettrico