Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770006
Cod. Produttore
BIZ770006
Cod. EAN
3700882106117

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Confezione: 200 pezzi
  • Applicazioni: Legno e metallo
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 4 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Il filetto è profondo e tranciante, garantendo una minima deformazione del supporto e una forte tenuta. Questa vite è ideale per fissaggi in materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La finitura esclude l'uso di trattamenti bicromati nocivi per l'uomo e l'ambiente, assicurando un prodotto sicuro e conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012. La testa fresata consente un avvitamento preciso e stabile. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 25 mm (x 200) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata Pozidriv 4x25 mm zincata

€ 6,76 x 1 pz.
(pz.)
42 pz.
Q.tà consigliata info