Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770024
Cod. Produttore
BIZ770024
Cod. EAN
3700882106292

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 80 mm
  • Filettatura: Parziale 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivazione cromo 3
  • Normativa: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 60 pezzi
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv di diametro 6 mm e lunghezza 80 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura parziale profonda e tranciante garantisce una forte tenuta con minima deformazione del supporto, ideale per fissaggi in agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La vite è conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012 e priva di rifinitura bicromata, eliminando così sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente. Prodotto confezionato in scatole da 60 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 6 x 80 mm (x 60) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

3

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata 6x80 mm zincata fissaggi precisi