Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770517
Cod. Produttore
BIZ770517
Cod. EAN
3700882108791

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Pozidriv
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: Ø 5 mm
  • Filettatura: Totale profonda
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Pezzi per scatola: 500
  • Serie: BIZ 770 517

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 5 mm e lunghezza 40 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza alla corrosione. La filettatura è totale e profonda, permettendo un fissaggio sicuro con minima deformazione del supporto. Questo prodotto è indicato per applicazioni su legno, agglomerato e metallo, offrendo un’ottima tenuta e durata nel tempo. La finitura esclude trattamenti bicromati nocivi per l’uomo e l’ambiente, assicurando una soluzione più sostenibile. Conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012, è fornita in confezioni da 500 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 5 x 40 mm (x 500) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata 5x40 mm zincata