Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770054
Cod. Produttore
BIZ770054
Cod. EAN
3700882106490

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresata
  • Lunghezza: 35 mm
  • Diametro: Ø 5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Impronta: 2/1 (PH, quadrata)
  • Con inserto: universale incluso
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e doppia impronta (PH e quadrata) di diametro 5 mm e lunghezza 35 mm. Realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3, garantisce resistenza e durata nel tempo. L'affilata punta anti taglio consente una penetrazione efficiente anche senza preforatura, facilitando il fissaggio su materiali come agglomerato o legno. L'ancoraggio è ottimizzato grazie all'aletta posta sotto la testa, assicurando una tenuta perfetta. La doppia impronta permette l'uso con diversi tipi di inserti, aumentando la versatilità nell'applicazione. Prodotto ideale per lavori di fissaggio elettrico su legno e agglomerato. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 5 x 35 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata 5x35 mm zincata per elettricista