Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770509
Cod. Produttore
BIZ770509
Cod. EAN
3700882108784

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Confezione: 500 pezzi
  • Applicazione: Legno, metallo
  • Serie: BIZ 770 509

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 4 mm e lunghezza 40 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza e durata nel tempo. Il filetto è profondo e tranciante, assicurando una minima deformazione del supporto e una forte tenuta. Progettata per fissaggi efficaci su legno, agglomerato e metallo, questa vite elimina la rifinitura bicromata nociva per l'uomo e l'ambiente, offrendo una soluzione sicura e performante conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 40 mm (x 500) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata 4x40 zincata fissaggi interni