Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770042
Cod. Produttore
BIZ770042
Cod. EAN
3700882106438

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazioni: Legno, metallo
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata e impronta Torx® di diametro 6 mm e lunghezza 40 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Progettata per il fissaggio efficace su agglomerato, legno su legno o metallo su metallo, garantisce una coppia di serraggio ottimale grazie all’impronta Torx®, migliorando la stabilità e la durata dell’installazione. La rifinitura è priva di bicromato, eliminando sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente. La filettatura è totale, assicurando una presa sicura e uniforme su tutta la lunghezza della vite. Normata secondo DIN 7505, questa vite è ideale per applicazioni elettriche e di fissaggio in materiali lignei e metallici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 6 x 40 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

11,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

30

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno acciaio zincato testa fresata Torx 6x40 mm