Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770134
Cod. Produttore
BIZ770134
Cod. EAN
3700882107022

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Ovale Pozidriv®
  • Diametro: 4,8 mm
  • Lunghezza: 19 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 200
  • Norma: DIN 7983
  • Uso: Lamiera e infissi metallici
  • Serie: BIZ 770 134

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale Pozidriv in acciaio zincato, con diametro di 4,8 mm e lunghezza di 19 mm. Progettata per garantire una perfetta tenuta su superfici metalliche, questa vite è conforme alla norma DIN 7983. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili, offre una combinazione ottimale di durata e sicurezza grazie al trattamento zincato che previene la corrosione. La testa ovale consente una finitura estetica e funzionale, mentre la tipologia Pozidriv assicura una migliore presa durante l’avvitamento. Disponibile in confezioni da 200 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,8 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,8 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv acciaio zincato 4,8x19 mm fissaggio metallico leggero