Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770133
Cod. Produttore
BIZ770133
Cod. EAN
3700882107015

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 4,2 mm
  • Lunghezza: 19 mm
  • Tipo testa: Ovale Pozidriv®
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7983
  • Pezzi per scatola: 200
  • Confezionamento: Cartone
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale Pozidriv® in acciaio zincato, con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 19 mm. Progettata per garantire una perfetta tenuta su superfici metalliche, questa vite è conforme alla norma DIN 7983 e viene fornita in confezioni da 200 pezzi, ideale per applicazioni elettriche e di fissaggio in ambito industriale e civile. La testa ovale assicura un fissaggio stabile e una finitura estetica, mentre il trattamento zincato protegge dalla corrosione, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,2 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,2 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv acciaio zincato 4,2x19 mm per infissi metallici leggeri