Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770132
Cod. Produttore
BIZ770132
Cod. EAN
3700882107008

Informazioni di prodotto

  • Tipo vite: Testa ovale Pozidriv
  • Diametro: 4,2 mm
  • Lunghezza: 16 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7983
  • Pezzi per scatola: 200
  • Confezionamento: Cartone
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale Pozidriv in acciaio zincato, con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 16 mm. Progettata per garantire una fissaggio sicuro e resistente, conforme alla norma DIN 7983. La testa ovale consente un inserimento estetico e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e durevoli. Disponibile in confezioni da 200 pezzi, questa vite è adatta a lavori di assemblaggio e fissaggio su lamiera, offrendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,2 x 16 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,2 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv acciaio zincato 4,2x16 mm per infissi metalliche leggere