Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770131
Cod. Produttore
BIZ770131
Cod. EAN
3700882106995

Informazioni di prodotto

  • Tipo vite: lamiera testa ovale
  • Dimensioni: Ø 4,2 x 13 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Normativa: DIN 7983
  • Pezzi per confezione: 200
  • Confezionamento: cartone
  • Serie: BIZ 770 131
  • Utilizzo: fissaggio elementi sottili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale Pozidriv® in acciaio zincato, con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 13 mm. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo su superfici metalliche, questa vite offre resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Conforme alla norma DIN 7983, è ideale per applicazioni elettriche e di assemblaggio che richiedono precisione e affidabilità. Il design della testa ovale facilita una finitura pulita e un inserimento ottimale con cacciaviti Pozidriv®, assicurando una presa stabile e una facile installazione. Disponibile in confezioni da 200 pezzi, rappresenta una soluzione efficiente per lavori professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,2 x 13 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

13 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,2 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv acciaio zincato 4,2x13 mm per fissaggi elettrici