Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770135
Cod. Produttore
BIZ770135
Cod. EAN
3700882107039

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Testa: Ovale Pozidriv®
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 200
  • Norma: DIN 7983
  • Serie: BIZ 770 135
  • Uso: Fissaggio lamiera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale con impronta Pozidriv® di diametro 4,8 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Conforme alla norma DIN 7983, questa vite è ideale per fissaggi su lamiera, offrendo un’ottima tenuta e facilità di avvitamento grazie alla testa ovale che permette un incasso parziale nel materiale. La confezione contiene 200 pezzi, adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico e dell’edilizia. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4,8 x 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,8 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv 4,8x25 mm zincata per fissaggi elettrici