Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770130
Cod. Produttore
BIZ770130
Cod. EAN
3700882106988

Informazioni di prodotto

  • Tipo vite: Lamiera testa ovale
  • Dimensioni: Ø 3.9 x 16 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7983
  • Pezzi per scatola: 200
  • Confezionamento: Cartone
  • Serie: BIZ 770 130
  • Tipo di testa: Pozidriv®

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera a testa ovale Pozidriv in acciaio zincato, con diametro di 3,9 mm e lunghezza di 16 mm. Progettata per garantire una fissazione sicura e resistente su superfici metalliche, questa vite è conforme alla norma DIN 7983. La testa ovale permette una finitura a filo della superficie, mentre la finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni elettriche e di montaggio in ambienti interni. Disponibile in confezioni da 200 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per lamiera, testa ovale Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 3,9 x 16 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. La testa ovale è ideale per usare l'articolo con un tassello.

forma della testa

Testa semicircolare

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,9 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite lamiera testa ovale Pozidriv 3,9x16 mm zincata per infissi metallici