Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770220
Cod. Produttore
BIZ770220
Cod. EAN
3700882107435

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 30 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Norma: DIN 7505
  • Pezzi per scatola: 150
  • Applicazioni: Legno, metallo su legno
  • Serie: BIZ 770 220

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato con testa fresata di tipo Pozidriv in acciaio inox A2, diametro 4 mm e lunghezza 30 mm. Progettata per fissaggi sicuri su pannelli di particelle, legno su legno e metallo su legno, garantisce una buona resistenza all'umidità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti con presenza di umidità. Conforme alla norma DIN 7505, questa vite combina robustezza e durabilità, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Il design della testa fresata facilita l'incasso a filo della vite per un risultato pulito e professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, inox, Ø 4 x 30 mm (x 150) per fissaggio in pannelli truciolari, legno su legno o metallo sul legno. Vantaggio: resiste discretamente all'umidità.

colore

Acciaio inox

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite inox testa fresata Pozidriv 4x30 mm per truciolato