Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770221
Cod. Produttore
BIZ770221
Cod. EAN
3700882107442

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato Pozidriv®
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: Ø 4 mm
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazioni: Legno, truciolato, metallo
  • Norma: DIN 7505
  • Serie: BIZ 770 221

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno agglomerato in acciaio inox A2 con testa fresata Pozidriv, diametro 4 mm e lunghezza 40 mm. Progettata per un fissaggio sicuro su pannelli di particelle, legno su legno e metallo su legno, garantisce una buona resistenza all'umidità. Conforme alla norma DIN 7505, è ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità nel tempo. Il design della testa fresata assicura una perfetta incassatura e una finitura pulita, rendendo questa vite una soluzione versatile per lavori di fissaggio in ambienti interni ed esterni. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, inox, Ø 4 x 40 mm (x 100) per fissaggio in pannelli truciolari, legno su legno o metallo sul legno. Vantaggio: resiste discretamente all'umidità.

colore

Acciaio inox

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite inox Pozidriv 4x40 mm per truciolato e legno