Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0346200000
Cod. Produttore
0346200000
Cod. EAN
4008190175658

Informazioni di prodotto

La vite KISC M3X6 SAKS1 garantisce un fissaggio sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M3 standard.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile che assicura la continuità elettrica.
  • Riduzione del rischio di guasti grazie a un fissaggio saldo.
  • Migliore efficienza energetica dovuta a un contatto ottimale.

Documentazione tecnica

Vite KISC M3X6 SAKS1, componente essenziale per il fissaggio sicuro in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per l’assemblaggio di dispositivi e accessori elettrici. La filettatura M3 e la lunghezza di 6 mm assicurano una perfetta compatibilità con numerosi componenti, offrendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio e mantenere un saldo collegamento, questa vite rappresenta una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

tipo di accessori

vite

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Vite fissaggio M3x6 mm KISC SAKS1 per installazioni elettriche resistente e affidabile