Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1319900000
Cod. Produttore
1319900000
Cod. EAN
4008190029326

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BFSC M3X22 SAKT4
  • Vite fissaggio: contatto sicuro
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Vite BFSC M3X22 SAKT4, accessorio essenziale per il montaggio e la fissazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questa vite assicura un fissaggio stabile e duraturo, contribuendo alla qualità complessiva degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Vite fissaggio BFSC M3X22 SAKT4 per impianti elettrici