› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio M3x20,5 mm resistente per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0303000000
Cod. Produttore 0303000000
Cod. EAN 4008190163686

Informazioni principali

  • Descrizione: KISC M3X20.5/10 EK4
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Fissaggio sicuro conduttore
  • Vite M3x20.5/10
  • Quantità consigliata 100

Descrizione del prodotto

Vite di fissaggio M3 con lunghezza di 20,5 mm, progettata per garantire un serraggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale come accessorio per staffe di serraggio, offrendo precisione e facilità di installazione. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità delle connessioni elettriche, assicurando un montaggio solido e duraturo in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Staffa di serraggio

Vite fissaggio M3x20,5 mm resistente per installazioni elettriche